Wibe - ARMATURFESTE W25, 70MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 30 mm
Bredde - 72 mm
Høyde - 62 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677139118
Elnummer
1357981
Leverandørens varenummer
713911
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Type tilbehør/reservedel
Utligger
Materiale
Stål
Lengde
30 mm
Bredde
72 mm
Høyde
62 mm
Diameter
9 mm
Armaturfeste W25 for W1/W3/W70....