Wibe - Armaturskinne W70-100 L=3m FZV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 100 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480464829
Elnummer
1357447
Leverandørens varenummer
CSU794529
Typebeskrivelse
1357447
Høyde
40 mm
Bredde
100 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Lengde
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt
10047000 mm²
Sideveggsperforering
Nei
Montasjehull i bunnen
Ja
NATO hullmønster
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet
Andre