Wibe - Armaturskinne W70-200 L=3m FZS - CSU794186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 200 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480410376
Elnummer
1357445
Leverandørens varenummer
CSU794186
Typebeskrivelse
1357445
Høyde:
40 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Nyttbart tverrsnitt:
19426875 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010