Wibe - Armaturskinne W70-50 Pregalv
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 50 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480756092
Elnummer
1351316
Leverandørens varenummer
CSU795216
Typebeskrivelse
1351316
Høyde
40 mm
Bredde
50 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Lengde
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt
2000 mm²
Sideveggsperforering
Nei
Montasjehull i bunnen
Ja
Armaturskinne W70 langsgående perforert.Leveres i 40, 70, 100 og 200mm. Standardlengde 3000mm.Fåes i sendzimirforsinket, sendzimirforsinket hvitlakkert og varmforzinket.Ulike farger kan leveres på forespørsel.