Wibe - B12/250 Pendelfeste Elz. - 1149148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Profilbredde - 142 mm
Profilhøyde - 142 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227011488
Elnummer
1361148
Leverandørens varenummer
1149148
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
250 mm
Profilbredde:
142 mm
Profilhøyde:
142 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Modell / utførelse:
C-profil
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0


