Wibe - B12L/250 Pendelfeste lett Fzv - 1149236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Profilbredde - 60 mm
Profilhøyde - 145 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012362
Elnummer
1361236
Leverandørens varenummer
1149236
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
250 mm
Profilbredde:
60 mm
Profilhøyde:
145 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0


