Wibe - B12L/500 Pendelfeste lett Sf - 1149346
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 500 mm
Profilbredde - 60 mm
Profilhøyde - 145 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
EAN/GTIN
7332227013468
Elnummer
1361346
Leverandørens varenummer
1149346
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
500 mm
Profilbredde:
60 mm
Profilhøyde:
145 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Modell / utførelse:
C-profil
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
RAL-nummer:
0
Pendel B12L for nettrenner...


