Wibe - B15 Festeplate for klips grå B15, Wibe, (100stk) - 1149522
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227015226
Elnummer
1361478
Leverandørens varenummer
1149522
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale:
Plast
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Festeplate B15 for nettrenner...