Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe - B17 Conveyor konsoll 450mm Elz - 1149192

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - B17 Conveyor konsoll 450mm Elz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 450 mm

  • Høyde - 35 mm

  • Modell / utførelse - Brakett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227011921

Elnummer

1361192

Leverandørens varenummer

1149192

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Lengde:

450 mm

Høyde:

35 mm

Modell / utførelse:

Brakett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Bredde:

35 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

53...622 mm

Vinkelområde:

0...90 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Conveyorkonsoll B17 for nettrenner...