Wibe - B23 Takfeste justerbart Fzv - 1149264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 150 mm
Bredde - 53 mm
Høyde - 150 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012645
Elnummer
1361264
Leverandørens varenummer
1149264
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
150 mm
Bredde:
53 mm
Høyde:
150 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Diameter:
0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Hengslet:
Ja
Justerbar:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0
Et Wibe-produkt
Oppdag Wibe-serien


