Wibe - B27 Vinkelbeslag Fzv - 1149269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående og vinkelforbindelser
Leddforbindelse, horisontal - Ja
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Andre
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012690
Elnummer
1361269
Leverandørens varenummer
1149269
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Modell / utførelse:
Langsgående og vinkelforbindelser
Leddforbindelse, horisontal:
Ja
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
63...622 mm
Passer for gitterrenne tråd:
45...110 mm
Lengde:
170 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Et Wibe-produkt
Oppdag Wibe-serien


