Wibe - B32 Plastkn.4mm Pose 100stk flammesik. - 1149388

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - B32 Plastkn.4mm Pose 100stk flammesik.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Defem Nettrenner

EAN/GTIN

7332227013888

Elnummer

1361388

Leverandørens varenummer

1149388

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Materiale:

Plast

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Andre

Plastknott B32, 4mm, Wibe, flammesikker, (100stk)