Wibe - B32 Plastkn. 6mm flammesik. (1 - 1149367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227013673
Elnummer
1361367
Leverandørens varenummer
1149367
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale:
Plast
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Plastknott B32 for nettrenner...


