Wibe - B33 Støtteben justerbart Sf - 1149335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 220 mm
Høyde - 215 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227013352
Elnummer
1361335
Leverandørens varenummer
1149335
Typebeskrivelse
1361335
Lengde:
220 mm
Høyde:
215 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
100 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
215...370 mm
Vinkelområde:
0...90 °
Klar høyde:
nei
Støtteben justerbart B33, wibe, SF, syrefast