Wibe - B34/320 Radiusbegrenser Sf - 1149533
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For antall kabler NYM 3x1.5 - 0
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Med plugg - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227015332
Elnummer
1361333
Leverandørens varenummer
1149533
Typebeskrivelse
1361333
For antall kabler NYM 3x1.5:
0
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med plugg:
Ja
Flammehemmende versjon:
nei
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Radiusbegrenser B34, 320mm, Wibe, SF, syrefast


