Wibe - B39/120-220 Bærej.f/gj.stag El - 1149117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 95 mm
Høyde - 25 mm
Modell / utførelse - Klemskinne
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227011174
Elnummer
1361117
Leverandørens varenummer
1149117
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
95 mm
Høyde:
25 mm
Modell / utførelse:
Klemskinne
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Bredde:
49 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
120...220 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern for gjengestag B39, 122-220mm, Wibe, ELZ, el-forsinket


