Wibe - B4 Veggfeste 120-422 Fzv - 1149257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 95 mm
Høyde - 85 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
EAN/GTIN
7332227012577
Elnummer
1361257
Leverandørens varenummer
1149257
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
95 mm
Høyde:
85 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
30 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
53...622 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


