Wibe - B4 Veggfeste Mini 53-75mm Fzv - 1149298
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 55 mm
Høyde - 53 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012980
Elnummer
1361298
Leverandørens varenummer
1149298
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
55 mm
Høyde:
53 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
23 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
53...622 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


