Wibe - B41 M10 Gj.stag 2000mm Sf
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227015622
Elnummer
1361455
Leverandørens varenummer
1149562
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Gjengetype
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).
10
Lengde
2000 mm
Materialkvalitet
Rustfritt stål 316 (V4A)
Gjengestigning
1,5 mm
Gjengestang B44...