Wibe - B41 M8 Gj.stag 2000mm Elz - 1149452

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - B41 M8 Gj.stag 2000mm Elz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Gjengetype - Metrisk

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7332227014526

Elnummer

1361407

Leverandørens varenummer

1149452

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengetype:

Metrisk

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Lengde:

2000 mm

Materialkvalitet:

Andre

Gjengestigning:

1 mm

Gjengestang B47...