Wibe - B42 M10 Skjøtem.f.gj.stang Sf
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Rustfritt stål, beiset - Ja
RAL-nummer - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227015653
Elnummer
1361457
Leverandørens varenummer
1149565
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
Rustfritt stål, beiset
Ja
RAL-nummer
0
Skjøtemutter B42 for skjøting av pendelbolt til nettrenner...