Wibe - B43 M8 Flensmutter Elz (50stk) - 1149405

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Med flens - nei

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Fastnøkkelbredde - 13 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677888474

Elnummer

1361405

Leverandørens varenummer

1149405

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Materiale:

Stål

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Med flens:

nei

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Fastnøkkelbredde:

13 mm

Gjengestigning:

1,25 mm

Gjengetype:

Metrisk

Høyde:

8 mm

Halogenfri:

Ja

Flensmutter B43, M8, Wibe,ELZ , el-forsinket, 50stk