Wibe - B43 M8 Flensmutter Sf (50stk) - 1149554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Med flens - nei
Fastnøkkelbredde - 15 mm
Gjengestigning - 1,25 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227015547
Elnummer
1361453
Leverandørens varenummer
1149554
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale:
Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Med flens:
nei
Fastnøkkelbredde:
15 mm
Gjengestigning:
1,25 mm
Gjengetype:
Metrisk
Høyde:
8 mm
Halogenfri:
Ja
Flensmutter B43, M8, Wibe, SF, syrefast, 50stk


