Wibe - B46 Takfeste Universal Elz - 1149474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 60 mm
Bredde - 30 mm
Høyde - 75 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014748
Elnummer
1361418
Leverandørens varenummer
1149474
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
60 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
75 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre


