Wibe - B46 Takfeste Universal Sf - 1149574

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - B46 Takfeste Universal Sf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 60 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Høyde - 75 mm

  • Modell / utførelse - Takbøyle

  • Nyttelastkapasitet - 0 N

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227015745

Elnummer

1361460

Leverandørens varenummer

1149574

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Lengde:

60 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

75 mm

Modell / utførelse:

Takbøyle

Nyttelastkapasitet:

0 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Diameter:

0 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

RAL-nummer:

0

Takfeste universal B46, Wibe, SF, syrefast