Wibe - B48 Platetakf. M8 gj.stang Sf - 1149572
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 75 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 20 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227015721
Elnummer
1361458
Leverandørens varenummer
1149572
Typebeskrivelse
1361458
Lengde:
75 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
RAL-nummer:
0


