Wibe - B5 Montasjeplate m/hull Fzv
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 107 mm
Platebredde - 240 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012584
Elnummer
1361258
Leverandørens varenummer
1149258
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Modell / utførelse
Vannrett/loddrett
Platehøyde
107 mm
Platebredde
240 mm
Type feste
Klikkfeste
Materiale
Stål
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Montasjeplate B5 for nettrenner...