Wibe - B5 Montasjeplate Mini Sf - 1149337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 140 mm
Platebredde - 170 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227013376
Elnummer
1361337
Leverandørens varenummer
1149337
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
140 mm
Platebredde:
170 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Montasjeplate mini B5, m/hull, Wibe, SF, syrefast


