Wibe - B5 Montasjeplate u/hull Fzv - 1149268
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 107 mm
Platebredde - 240 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012683
Elnummer
1361268
Leverandørens varenummer
1149268
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
107 mm
Platebredde:
240 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert


