Wibe - B9/220 Vegg/pendelkonsoll Fzv - 1149222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 280 mm
Høyde - 120 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012225
Elnummer
1361222
Leverandørens varenummer
1149222
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
280 mm
Høyde:
120 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
220...220 mm
Konsoll B9 for nettrenner...
BrukermanualPDF


