Wibe - B9/75-120 Vegg/pendelkonsollFzv - 1149221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 180 mm
Høyde - 120 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012218
Elnummer
1361221
Leverandørens varenummer
1149221
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
180 mm
Høyde:
120 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
75...120 mm
Et Wibe-produkt
Oppdag Wibe-serien


