Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Wibe - BÆREJERN 3, 150MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 720761

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - BÆREJERN 3, 150MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 57 mm

  • Høyde - 92 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677207619

Elnummer

1356051

Leverandørens varenummer

720761

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

57 mm

Høyde:

92 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

150 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

3...150 mm

Vinkelområde:

0...0 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Bærejern 3 for kabelstige stål....