Wibe - BÆREJERN 3, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 721869
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 57 mm
Høyde - 92 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7321677218691
Elnummer
1358672
Leverandørens varenummer
721869
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
57 mm
Høyde:
92 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
200 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
3...200 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Wibe-produkt
Oppdag Wibe-serien


