Wibe - BÆREJERN 3, 300MM, WIBE, SF, SYREFAST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Høyde - 70 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677264353
Elnummer
1358713
Leverandørens varenummer
726435
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde
40 mm
Høyde
70 mm
Modell / utførelse
Veggmontert arm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Bredde
300 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
300...300 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Bærejern 3 for kabelstige stål....