Wibe - Bærejern CLX3 Defem 120-220 F Bærejern Wibe CLX3 Defem 120- - CSU795665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 84 mm
Høyde - 163 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489905200
Elnummer
1361066
Leverandørens varenummer
CSU795665
Typebeskrivelse
1361066
Lengde:
84 mm
Høyde:
163 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
31 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
120...220 mm
Klar høyde:
nei
Brukes til midtmontering av kabelstiger, trådstiger og kabelrenner på takpendel og ankerskinner