Wibe - Bærejern CLX3 Defem 522-622 F Bærejern Wibe CLX3 Defem 522- - CSU795667
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Høyde - 25 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489905224
Elnummer
1361068
Leverandørens varenummer
CSU795667
Typebeskrivelse
1361068
Lengde:
50 mm
Høyde:
25 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
497 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
522...622 mm
Klar høyde:
nei
Brukes til midtmontering av kabelstiger, trådstiger og kabelrenner på takpendel og ankerskinner