Wibe - Bærejern CLX3 KHZSP-400 Fzs Bærejern Wibe CLX3 KHZSP-400 - CSU795657
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 78 mm
Høyde - 37 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606489905125
Elnummer
1361058
Leverandørens varenummer
CSU795657
Typebeskrivelse
1361058
Lengde:
78 mm
Høyde:
37 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
385 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
400...400 mm
Klar høyde:
nei
Brukes til midtmontering av kabelstiger, trådstiger og kabelrenner på takpendel og ankerskinner