Wibe - Bærejern CLX3 KHZSP-500 Fzs Bærejern Wibe CLX3 KHZSP-500 - CSU795658
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 78 mm
Høyde - 37 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489905132
Elnummer
1361059
Leverandørens varenummer
CSU795658
Typebeskrivelse
1361059
Lengde:
78 mm
Høyde:
37 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
485 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
500...500 mm
Klar høyde:
nei


