Wibe - Bærejern CLX3 KHZSP-600 Fzs Bærejern Wibe CLX3 KHZSP-600 - CSU795659

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - Bærejern CLX3 KHZSP-600 Fzs Bærejern Wibe CLX3 KHZSP-600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 78 mm

  • Høyde - 37 mm

  • Modell / utførelse - Brakett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489905149

Elnummer

1361060

Leverandørens varenummer

CSU795659

Typebeskrivelse

1361060

Lengde:

78 mm

Høyde:

37 mm

Modell / utførelse:

Brakett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Bredde:

585 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

600...600 mm

Klar høyde:

nei

Brukes til midtmontering av kabelstiger, trådstiger og kabelrenner på takpendel og ankerskinner