Wibe - Bærejern D35/120-220 FZB - CSU795344

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - Bærejern D35/120-220 FZB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 94 mm

  • Høyde - 160 mm

  • Modell / utførelse - Brakett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Defem Nettrenner

EAN/GTIN

3606480911576

Elnummer

1361032

Leverandørens varenummer

CSU795344

Typebeskrivelse

1361032

Lengde:

94 mm

Høyde:

160 mm

Modell / utførelse:

Brakett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Bredde:

49 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

120...220 mm

Vinkelområde:

0...90 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Bærejern D35/120-220. FZB , FZB , Elektrozink, korrosjonsklasse C2