Wibe - Bærejern D35/320-422 EZ - CSU795345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 161 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialkvalitet - Andre
RAL-nummer - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
EAN/GTIN
3606480911583
Elnummer
1361033
Leverandørens varenummer
CSU795345
Typebeskrivelse
1361033
Høyde:
161 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Bærejern for Defem 320-422 mm


