Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Wibe - BÆREJERN/SKJØT W7/40, 100MM, WIBE, FZS, SENDSIMIRFORSINKET - 717021

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - BÆREJERN/SKJØT W7/40, 100MM, WIBE, FZS, SENDSIMIRFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7321677170210

Elnummer

1377051

Leverandørens varenummer

717021

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

100...100 mm

Passer for gitterrenne tråd:

40...40 mm

Lengde:

200 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Bærejern/Skjøt W7/40, 100mm, Wibe, Fzs, Sendsimirforsinket

Wibe

Et Wibe-produkt

Oppdag Wibe-serien