Wibe - BÆREJERN/SKJØT W7/40, 100MM, WIBE, FZS, SENDSIMIRFORSINKET HVIT GL 30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - Nei
Leddforbindelse, vertikal - Nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290475
Elnummer
1378501
Leverandørens varenummer
729047
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Modell / utførelse
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal
Nei
Leddforbindelse, vertikal
Nei
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Forbindelsestype
Skjøtestykke med skruer
Egnet for gitterrenne
Nei
Egnet for kabelstige
Nei
Egnet for kabelrenne
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
100...100 mm
Passer for gitterrenne tråd
40...40 mm
Lengde
200 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Bærejern/Skjøt W7 for W1/W3/W70....