Wibe - BÆREJERN/SKJØT W7/40, 200MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET FOR W1/W3/W70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - Nei
Leddforbindelse, vertikal - Nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677345601
Elnummer
1376953
Leverandørens varenummer
734560
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Modell / utførelse
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal
Nei
Leddforbindelse, vertikal
Nei
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Forbindelsestype
Skjøtestykke med skruer
Egnet for gitterrenne
Nei
Egnet for kabelstige
Nei
Egnet for kabelrenne
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
200...200 mm
Lengde
200 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Bærejern/Skjøt W7 for W1/W3/W70....