Wibe - BÆREJERN/SKJØT W7/40, 70MM, WIBE, FZS, SENDSIMIRFORSINKET - 720825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7321677208258
Elnummer
1357961
Leverandørens varenummer
720825
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
70...70 mm
Passer for gitterrenne tråd:
40...40 mm
Lengde:
200 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Wibe-produkt
Oppdag Wibe-serien


