Wibe - BÆREJERN W1940, 600MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 65 mm
Høyde - 36 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677823437
Elnummer
1377186
Leverandørens varenummer
782343
Typebeskrivelse
1377186
Lengde
65 mm
Høyde
36 mm
Modell / utførelse
Veggmontert arm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Bredde
589 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
600...600 mm
Vinkelområde
90...90 °
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Bærejern W1940, 600mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket