Wibe - BÆREJERN W20, 70MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 70 mm
Høyde - 32 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677209736
Elnummer
1377037
Leverandørens varenummer
720973
Typebeskrivelse
Armaturskinner stål
Lengde
70 mm
Høyde
32 mm
Modell / utførelse
Veggmontert arm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Bredde
70 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
70...70 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Bærejern W20 for W70....