Wibe - Brakett 3 H85-200 AISI316 M20 - CSU795577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 230 mm
Høyde - 40 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489522896
Elnummer
1322119
Leverandørens varenummer
CSU795577
Typebeskrivelse
1322119
Lengde:
230 mm
Høyde:
40 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
63 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
63...63 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


