Wibe - Brakett 3 H85-200 HDG M20 - CSU795582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 230 mm
Høyde - 40 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489522940
Elnummer
1322125
Leverandørens varenummer
CSU795582
Typebeskrivelse
1322125
Lengde:
230 mm
Høyde:
40 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
63 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
63...63 mm
Klar høyde:
nei


