Wibe - Brakett 3 H85-300 AISI316 M20 - CSU795578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 330 mm
Høyde - 40 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489522902
Elnummer
1322121
Leverandørens varenummer
CSU795578
Typebeskrivelse
1322121
Lengde:
330 mm
Høyde:
40 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
63 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
63...63 mm
Klar høyde:
nei
Brakett 3 H85-300 AISI316 M20 . Brakett 3 med senterhull for 20mm gjenget jern. Brukes sammen med låsemutter sett CSU795575.


